Motion
4272472
Manomètre industriel - Série 212.53 , 2000 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01659803
N° MFR4272472
Prix178.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre industriel - Série 212.53 , 2000 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01659803
N° MFR4272472
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
Prix178.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    2000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate avec joint Buna-N
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    212.53
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
212.53 4 2000PSI/BARRE 1/2 L
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations (avec remplissage de liquide).
  • Couramment utilisé dans les applications hydrauliques et de compresseurs.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.