Motion
WTH06
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.1930 po, 1.8593 po de diamètre extérieur, 1.4380 po de diamètre facial, matériau en acier, série WTH
N° D’ARTICLE MI01660155
N° MFRWTH06
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.1930 po, 1.8593 po de diamètre extérieur, 1.4380 po de diamètre facial, matériau en acier, série WTH
N° D’ARTICLE MI01660155
N° MFRWTH06
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
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1930 po
  • Visage Diamètre  
    1.4380 po
  • Largeur de la clé
    0.1760 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.8593 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    13
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WTH

Aperçu

Description du fabricant
WTH06 LAVE-VERROUILLAGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good