Motion
24-GB5202-20

REXNORD INC
24-GB5202-20

Tringle à chocs – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI01660359
N° MFR24-GB5202-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GB5202-20

Tringle à chocs – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI01660359
N° MFR24-GB5202-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    37-15/16 po
  • Largeur totale
    34-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    9 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Abreuvoir à chocs
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
24-GB5202-20 IDL 20TRGH IMP EQ R/G B+