Motion
30-GB5312-02

REXNORD INC
30-GB5312-02

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660430
N° MFR30-GB5312-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB5312-02

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660430
N° MFR30-GB5312-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    29-1/16 po
  • Largeur totale
    40-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    11 (des deux côtés) po, 11 (centre) po
  • Poids
    115.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
30-GB5312-02 IDL 35 P/A STL EQ F/S