Motion
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

REXNORD INC
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510084 / 48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660559
N° MFR48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Prix1,366.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510084 / 48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI01660559
N° MFR48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
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
Prix1,366.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    58-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699309911

Aperçu

Description du fabricant
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP STL RG
  • Rouleau 48-B4040 B+ 4x51 Stl regraissant avec 1.5 boulettes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good