Motion
6X100 EAU 150D AR 6.49 DE

GATES RUBBER CO
6X100 WATER 150D AR 6.49 OD

Water Master™ 150D AR Industrial Hose - 6 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Water Hose Type, EPDM - Type P Tube Material, SBR - Type D Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI01661276
N° MFR6X100 WATER 150D AR 6.49 OD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X100 WATER 150D AR 6.49 OD

Water Master™ 150D AR Industrial Hose - 6 in Inner Diameter, 10.3 Working Pressure, Water Hose Type, EPDM - Type P Tube Material, SBR - Type D Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI01661276
N° MFR6X100 WATER 150D AR 6.49 OD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    1.33 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    72.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.49 po
  • Poids
    2.92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Déversement d’eau dans un service intensif nécessitant un tuyau compact, robuste et léger.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Multiples épaisseurs de cordon en fibre synthétique
  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053652253
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053652253
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
6 MAÎTRE EAU 150D AR 6.49 OD