Motion
DS80A16
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 16 dents
N° D’ARTICLE MI01672107
N° MFRDS80A16
Prix313.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 16 dents
N° D’ARTICLE MI01672107
N° MFRDS80A16
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
Prix313.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1880 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.4880 po
  • Diamètre extérieur
    5.6300 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    9.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039370013
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039370013

Aperçu

Description du fabricant
DS80A16 SB 1 HT