Motion
P248M30TL

TB WOODS
P248M30TL

Pignon de courroie HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 24 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI01672556
N° MFRP248M30TL
Prix286.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P248M30TL

Pignon de courroie HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 24 dents, boîtier de verrouillage conique, 1108
N° D’ARTICLE MI01672556
N° MFRP248M30TL
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
Prix286.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.35 po
  • Pour la largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3500 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    2.406 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    698672126687
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    24
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672126687

Aperçu

Description du fabricant
P24-8M-30 1108 HTD SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer