Motion
06UWAQ2AB90.A UN ULTRAMITE

FALK
06UWAQ2AB90.A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 91.58:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 1-1/2 en
N° D’ARTICLE MI01676247
N° MFR06UWAQ2AB90.A A ULTRAMITE
Prix6,947.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAQ2AB90.A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 91.58:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 1-1/2 en
N° D’ARTICLE MI01676247
N° MFR06UWAQ2AB90.A A ULTRAMITE
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
Prix6,947.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 19.830 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7520 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    91.58:1
  • Facteur de service
    3.73
  • Poids
    136.80 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    0.75 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.830 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    19 tr/min
  • Couple de sortie
    1875
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934115356

Aperçu

Description du fabricant
06UWAQ2AB90.A A ULTRAMITE 91.58:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté