Motion
6304-2Z/VA201

SKF
6304-2Z/VA201

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01676614
N° MFR6304-2Z/VA201
Prix234.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6304-2Z/VA201

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01676614
N° MFR6304-2Z/VA201

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix234.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6304 2Z VA201 BRG HAUTE TEMPÉRATURE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 250°C (480°F)
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6304-2Z/VA201 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304-2Z/VA201
  • Rpm max.
    250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3777 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, température extrême
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571469324

Aperçu

Description du fabricant
6304 2Z VA201 BRG HAUTE TEMPÉRATURE
  • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température. Jusqu’à 250°C (480°F)