Motion
04UWAQ3AB118N ULTRAMITE

FALK
04UWAQ3AB118N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 120.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 1-1/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677156
N° MFR04UWAQ3AB118N ULTRAMITE
Prix6,143.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
04UWAQ3AB118N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 120.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 1-1/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677156
N° MFR04UWAQ3AB118N ULTRAMITE
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
Prix6,143.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    04
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 14.530 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1710 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    1-1/4 po
  • Ratio
    120.4:1
  • Poids
    75.60 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940557
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.100 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1770 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    04UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934125270

Aperçu

Description du fabricant
04UWAQ3AB118N ULTRAMITE 120.4:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté