Motion
06UWAQ3AB265A A ULTRAMITE

FALK
06UWAQ3AB265A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 266:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide, sortie 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677293
N° MFR06UWAQ3AB265A A ULTRAMITE
Prix7,689.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAQ3AB265A A ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdale à angle droit - triple réduction, 266:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide, sortie 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677293
N° MFR06UWAQ3AB265A A ULTRAMITE
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
Prix7,689.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 6.580 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7260 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    266:1
  • Poids
    158.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.920 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934126642

Aperçu

Description du fabricant
06UWAQ3AB265A A ULTRAMITE 266.0:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon