Motion
44413
Porte-clés de type F à pousser avec une longueur totale de 20-1/4 po, ce qui fait une porte-clés de 20mm et
N° D’ARTICLE MI01679861
N° MFR44413
Prix1,200.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-clés de type F à pousser avec une longueur totale de 20-1/4 po, ce qui fait une porte-clés de 20mm et
N° D’ARTICLE MI01679861
N° MFR44413

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,200.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1 po
  • Longueur de la broche
    20-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    20 mm
  • Longueur maximale de coupe
    6 po
  • Longueur minimale de coupe
    1 po
  • Pas de dent
    5/8 po

Détails

  • Style de broche
    F
  • Comprend
    (3) Cales
  • Type de broche Keyway
    Type de poussée
  • Nombre de cales requises
    3
  • Nombre de dents
    26

Aperçu

Description du fabricant
44413 20-F-1 BROCHE À CLÉS MÉTRIQUES