Motion
015201
Mèche Jobber Length - série R15B , A, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-5/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01687001
N° MFR015201
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série R15B , A, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-5/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01687001
N° MFR015201
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
Votre prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    A
  • Cannelure Longueur  
    2-5/8 po
  • Global Longueur  
    3-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.234 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R15B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5998734 R15B MÈCHES UNE LONGUEUR DE BOULANGER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good