Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille7/32 po
- Cannelure Longueur2-1/2 po
- Global Longueur6 po
- Diamètre de la tige7/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série500-6
- Tige TypeRonde unie
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite