Motion
099988
Ensemble de mèches pour foret à torsion de précision® de longueur standard - série C252AB , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite de 1 mm, taille de mèche la plus grande de 13 mm, angle de pointe de 118 °, 25 pièces
N° D’ARTICLE MI01691829
N° MFR099988
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches pour foret à torsion de précision® de longueur standard - série C252AB , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite de 1 mm, taille de mèche la plus grande de 13 mm, angle de pointe de 118 °, 25 pièces
N° D’ARTICLE MI01691829
N° MFR099988
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 à 13 mm
  • Plus grande taille de mèche
    13 mm
  • Plus petite taille de mèche
    1 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    25
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    C252AB
  • Spécification
    DIN 338

Aperçu

Description du fabricant
099988 C252AB ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERÇAGE 1.00-13.0MM