Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche25/32 po
- Longueur de cannelure6 po
- Angle Helix21 à 34 °
- Longueur totale10-5/8 po
- Taille de la tige conique3MT
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35, M42
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPointe diluée
- Série209CO
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire