Motion
041325
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #25, Cobalt High Speed Steel Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01695069
N° MFR041325
Prix4.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #25, Cobalt High Speed Steel Material, 1 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01695069
N° MFR041325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #25
  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    2-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    #25

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    M41CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071413253

Aperçu

Description du fabricant
5996188 M41CO MÈCHE #25 VIS