Motion
04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL

3M
04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL

3M™ Ruban-cache pour peinture 231/231A, havane, 72 mm x 55 m, 7.6 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696144
N° MFR04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL
Prix97.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL

3M™ Ruban-cache pour peinture 231/231A, havane, 72 mm x 55 m, 7.6 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696144
N° MFR04936 SCOTCH PAINT MASKING TAPE 231/231ATAN 72 MM X 55 M 7.6 MIL
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
Prix97.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.15 verges
  • Épaisseur
    7.6 mil
  • Poids
    1.543 lb
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200049361

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE POUR PEINTURE SCOTCH 04936
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence et une adhérence solides, et résiste au soulèvement
  • Nettoyez le retrait de nombreuses surfaces après une cuisson à cuisson multiple ou à haute température
  • L’endos en papier mini-crêpe lisse s’adapte et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos robuste est facile à déchirer, mais résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
  • Le déroulement contrôlé distribue uniformément, réduisant ainsi la fatigue