Motion
74290 SCOTCH-WELD ADHÉSIF INSTANTANÉ BOUTEILLE DE 28.3 G/ CA40 1 OZ

3M
74290 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA40 1 OZ/28.3 G BOTTLE

Adhésif pour cyanoacrylate Scotch-WeldMC - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 48 heures
N° D’ARTICLE MI01696202
N° MFR74290 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA40 1 OZ/28.3 G BOTTLE
Prix116.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
74290 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA40 1 OZ/28.3 G BOTTLE

Adhésif pour cyanoacrylate Scotch-WeldMC - Transparent, 1 oz, bouteille, liquide, temps de durcissement de 48 heures
N° D’ARTICLE MI01696202
N° MFR74290 SCOTCH-WELD INSTANT ADHESIVE CA40 1 OZ/28.3 G BOTTLE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    29.57 ml
  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Poids
    0.097 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200742903
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    00021200742903
  • Viscosité
    20 cP

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF INSTANTANÉ SCOTCH-WELD 74290
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à la liaison difficile, y compris le vinyle flexible et le caoutchouc EPDM
  • Haute résistance et résistance aux chocs
  • Atteint la force de manipulation en moins de 20 secondes
  • L’adhésif à faible viscosité s’applique facilement à partir de la bouteille
  • Adhérence solide, durable et durable sur une variété de substrats