Motion
DISQUE GP DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE À CHANGEMENT RAPIDE 7100033140 ABRASIFS STANDARD, 810212,

3M
7100033140 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810212,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI01696249
N° MFR7100033140 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810212,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033140 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810212,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI01696249
N° MFR7100033140 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND GP DISC, 810212,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115330339
  • CUP_NON
    00051115330339

Aperçu

Description du fabricant
7100033140 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • L’abrasif polyvalent fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure sans se déchirer, mais laisse un fini professionnel
  • Le filet ouvert est flexible et flexible, il ne gouge pas le substrat et maintient la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limite l’accumulation de débris et prolonge la durée de vie
  • Marron

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté