Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 82226 SCOTCH-WELD 460 BLANC CASSÉ PARTIE B/A KIT 1 PINTE

3M
82226 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B/A 1 QT KIT

3M™ Adhésif époxydique 460 Scotch-Weld, blanc cassé, partie B/A, 1 pinte de trousse, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI01696306
N° MFR82226 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B/A 1 QT KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82226 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B/A 1 QT KIT

3M™ Adhésif époxydique 460 Scotch-Weld, blanc cassé, partie B/A, 1 pinte de trousse, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI01696306
N° MFR82226 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B/A 1 QT KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200822261
  • CUP_NON
    00021200822261

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 82226
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une durée de vie de 60 minutes avec une résistance à la manipulation en quatre heures permet suffisamment de temps pour le repositionnement
  • Robuste pour résister aux chocs et à la fatigue élevée pour résister aux conditions exigeantes
  • Performance environnementale exceptionnelle
  • Résistance élevée à l’écaillage et au cisaillement pour des liaisons solides dans les applications critiques
  • Certifié UL-HB, ASTM E162, ASTM E662, Bombardier SMP 800C, Boeing BSS 7239