Motion
82227 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ 460 BLANC CASSÉ PARTIE B 5 GAL

3M
82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL

Adhésif époxyde 3M™ Scotch-Weld 460, blanc cassé, partie B, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI01696307
N° MFR82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL
Prix3,039.97 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL

Adhésif époxyde 3M™ Scotch-Weld 460, blanc cassé, partie B, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI01696307
N° MFR82227 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 460 OFF-WHITE PART B 5 GAL
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
Prix3,039.97 $/pa

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200822278
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200822278

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 82227
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une durée de vie de 60 minutes avec une résistance à la manipulation en quatre heures permet suffisamment de temps pour le repositionnement
  • Robuste pour résister aux chocs et à la fatigue élevée pour résister aux conditions exigeantes
  • Performance environnementale exceptionnelle
  • Résistance élevée à l’écaillage et au cisaillement pour des liaisons solides dans les applications critiques
  • Certifié UL-HB, ASTM E162, ASTM E662, Bombardier SMP 800C, Boeing BSS 7239