Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 86525  897 TRANSPARENT 24 MM X 55M

3M
86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 897, transparent, 24 mm x 55 m, 5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696341
N° MFR86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M
Prix15.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 897, transparent, 24 mm x 55 m, 5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696341
N° MFR86525 SCOTCH FILAMENT TAPE 897 CLEAR 24 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    170 po
  • Épaisseur
    6 mil
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    60 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200865251
  • CUP_NON
    00021200865251

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 86525 897
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.