Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 88191  8981 TRANSPARENT 24 MM X 55M

3M
88191 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 24 mm x 55 m, 6.6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696346
N° MFR88191 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 24 MM X 55M
Prix41.27 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88191 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 24 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 24 mm x 55 m, 6.6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696346
N° MFR88191 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 24 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.27 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    380 po
  • Épaisseur
    6.6 mil
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    70 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200881916
  • CUP_NON
    00021200881916

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 88191 8981
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore