Motion
05975 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

3M
05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

Scotch-Brite® Brosse à lamelles Clean N Strip™ oxyde d’aluminium, diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01696384
N° MFR05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS
Prix82.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

Scotch-Brite® Brosse à lamelles Clean N Strip™ oxyde d’aluminium, diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01696384
N° MFR05975 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 3"X1-3/4"X1/4"A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La FN510079406 est une brosse à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, dotée d’une tige de 1/4 po, d’un diamètre de roue de 3 po, d’une largeur de roue de 1-3/4 po, d’une vitesse maximale de 8500 tr/min et d’un poids de 0.198 lb, adapté au nettoyage de surface, au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    FN510079406
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011059754
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011059754

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 05975
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
  • Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
  • Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
  • La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
  • Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites