Motion
MANDRIN DE ROUE UNIFIÉ 7010366891 ABRASIFS STANDARD 850030, 3-1/6 PO / 355 MM X

3M
7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X

Mandrin de roue unifié pour abrasifs standard 850030, 3-1/6 po OAL x 1/4 po tige, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696409
N° MFR7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X

Mandrin de roue unifié pour abrasifs standard 850030, 3-1/6 po OAL x 1/4 po tige, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696409
N° MFR7010366891 STANDARD ABRASIVES UNITIZED WHEEL MANDREL 850030, 3-1/6 IN OAL X
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331794
  • CUP_NON
    00051115331794

Aperçu

Description du fabricant
7010366891 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour être utilisé avec les roues unitisées 2-3˝ Abrasifs standard 913 et 933
  • La tige 1/4˝ s’installe sur les roues unitisées avec trou central 3/8˝
  • Le mandrin polyvalent est livré avec des capuchons qui s’adaptent aux épaisseurs de roue de 1/8˝ à 1/2˝
  • Fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse accrues
  • Se fixe facilement à la meuleuse à matrice ou à l’outil rotatif
  • Max. RPM 25,100