Motion
15568 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TR 1 PO X NH S SFN

3M
15568 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH S SFN

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 1.0000 po de diamètre, carbure de silicium, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01696422
N° MFR15568 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH S SFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15568 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH S SFN

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 1.0000 po de diamètre, carbure de silicium, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01696422
N° MFR15568 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 1"XNH S SFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    1.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, polissage
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Couleur du disque
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    200
  • Numéro de stock du fabricant
    61500080090
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011155685
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011155685

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 15568 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.