Motion
19221 RUBAN/BANDE DE TRACTION 610 NOIR 2"X60'

3M
19221 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 2"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes antidérapants tout usage 610, noir, 2 po x 60 pi, rouleau, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI01696500
N° MFR19221 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 2"X60'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19221 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 2"X60'

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes antidérapants tout usage 610, noir, 2 po x 60 pi, rouleau, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI01696500
N° MFR19221 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 2"X60'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Endos conforme
    Conforme
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011192210
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Résilient
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    50048011192210

Aperçu

Description du fabricant
19221 SAFETYWALK GÉN. ANTIDÉRAPANTE 101 PURP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • La surface très durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
  • La conception à profil bas aide à réduire le risque de trébuchement
  • Adhésif haute performance sensible à la pression pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes, échelles, équipement de pelouse, motoneiges, scooters, machines de construction et véhicules
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI