Spécifications
Dimensions
- Longueur60 pi
- Largeur1 pi
Détails
- CouleurNoir
- Endos conformeConforme
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant00048011192833
- Réfléchissant ou lumineux dans le noirNi l’un ni l
- Rayures unies ou messageCouleur unie
- Type de surfaceGruau
- Type de traficTrafic intense
- TypeRouleau
- CUP_NON50048011192838
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Pour les surfaces irrégulières ou profilées dans les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
- Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
- L’endos en aluminium s’adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières comme le placage au diamant, les plaques rivetées et les barreaux d’échelle
- Adhésif agressif haute performance qui forme une excellente liaison pour une tenue sûre
- Applications : escaliers, échelles, rampes de chargement, plateformes, surfaces irrégulières comme le placage au diamant ou surfaces planes avec rivets ou têtes de vis
- Les rubans et les bandes de roulement résistent au froissement, au froissement, au déchirement, au rétrécissement et au soulèvement
- Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
- Certification de traction élevée NFSI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.