Motion
7010367103

3M
7010367103

Scotch-Brite® Rouleau de ponçage non coupé Clean N Strip™ - 1.0000 po de diamètre de roue, qualité fine, 0.1875 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI01696575
N° MFR7010367103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367103

Scotch-Brite® Rouleau de ponçage non coupé Clean N Strip™ - 1.0000 po de diamètre de roue, qualité fine, 0.1875 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI01696575
N° MFR7010367103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.1875 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    1.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    Le 7010367103 est un rouleau de ponçage non coupé fabriqué avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 1.0000 po, une épaisseur de meule de 1.0000 po, un diamètre de trou central de 0.1875 po et un grain fin avec un type de meule unitisée, adapté au ponçage de précision, au mélange et à la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500125457
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115356094
  • CUP_NON
    00051115356094
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
7010367103 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison d’une roue à haute densité avec des minéraux moyens ou grossiers permet d’ébavurage et de polissage supérieurs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 700 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)