Motion
COUSSINS EN LAINE D’ACIER SYNTHÉTIQUE 10115 NO 3 , GROSSIÈRE

3M
10115 SYNTHETIC STEEL WOOL PADS #3 COARSE

Tampons en laine d’acier synthétique 3M™ , 10115NA, no 3 , gros
N° D’ARTICLE MI01696656
N° MFR10115 SYNTHETIC STEEL WOOL PADS #3 COARSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10115 SYNTHETIC STEEL WOOL PADS #3 COARSE

Tampons en laine d’acier synthétique 3M™ , 10115NA, no 3 , gros
N° D’ARTICLE MI01696656
N° MFR10115 SYNTHETIC STEEL WOOL PADS #3 COARSE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.5 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    3
  • Numéro de stock du fabricant
    70070594851
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111101155
  • CUP_NON
    00051111101155

Aperçu

Description du fabricant
TAMPONS EN LAINE D’ACIER SYNTHÉTIQUE 10115
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grain grossier
  • Compatible avec les décapants et les finis à base d’eau
  • Remplace la laine d’acier
  • Utiliser humide ou sec
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good