Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE DE SURFACE DE CONTOUR 06966  4.5 PO X5.5 PO X 0,1875 PO MOYEN P60

3M
06966 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 4.5"X5.5"X.1875" MEDIUM P60

3M™ Éponge de ponçage de surface Contour 06966, 4.5 po x 5.5 po x 0,1875 po, 250 cs, médium en vrac P60
N° D’ARTICLE MI01696678
N° MFR06966 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 4.5"X5.5"X.1875" MEDIUM P60
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06966 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 4.5"X5.5"X.1875" MEDIUM P60

3M™ Éponge de ponçage de surface Contour 06966, 4.5 po x 5.5 po x 0,1875 po, 250 cs, médium en vrac P60
N° D’ARTICLE MI01696678
N° MFR06966 CONTOUR SURFACE SANDING SPONGE 4.5"X5.5"X.1875" MEDIUM P60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    0.1875 po
  • Largeur totale
    5.5 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    98070142199
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115069666
  • CUP_NON
    00051115069666

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE DE SURFACE DE CONTOUR 06966
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Tampon de ponçage flexible
  • Idéal pour les surfaces de contour
  • Contient 1 tampon
  • Les serviettes sont vendues en vrac.