Motion
FEUILLE DORÉE EN RÉSINEITE DE PRODUCTION 02539  9" X11" P400A

3M
02539 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P400A

Feuille abrasive dorée 3M™ , 02539, grade P400 , 9 po x 11 po, 50 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696752
N° MFR02539 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P400A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02539 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P400A

Feuille abrasive dorée 3M™ , 02539, grade P400 , 9 po x 11 po, 50 feuilles par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696752
N° MFR02539 PRODUCTION RESINITE GOLD SHEET 9"X11" P400A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    60070005800
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144886630
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144886630

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DORÉE EN RÉSINEITE DE PRODUCTION 02539
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Forme de feuille pratique disponible dans une variété de tailles, de grains et de densités
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de ponçage et de finition à la main
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière sur l’abrasif pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface de la feuille pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs