Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02600 MICROFINE 4 1/2 PO X5 1/2 PO

3M
02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE

3M™ Éponge de ponçage Softback, 02600, 4-1/2 po x 5-1/2 po, (115 mm x 140 mm), Microfine, 20 éponges par paquet, 6 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696771
N° MFR02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE

3M™ Éponge de ponçage Softback, 02600, 4-1/2 po x 5-1/2 po, (115 mm x 140 mm), Microfine, 20 éponges par paquet, 6 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696771
N° MFR02600 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" MICROFINE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Largeur totale
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    1200, 1500
  • Numéro de stock du fabricant
    60980022143
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131026001
  • CUP_NON
    00051131026001

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02600
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en mousse flexible s’adapte aux contours uniques et permet d’accéder aux endroits difficiles d’accès
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une longue durée de vie et une coupe rapide
  • Le système de liaison étanche permet des applications de ponçage humide ou sec
  • Les éponges sont conçues pour le ponçage à la main
  • Les éponges de ponçage polyvalentes fonctionnent sur de nombreux matériaux de surface