Motion
TAMPON D’APPOINT HOOKIT 05717  7 PO X3/4 PO 5/8-11

3M
05717 HOOKIT BACKUP PAD 7"X3/4"5/8-11

3M™ Tampon d’appoint Hookit, 05717, 7 po x 3/4 po 5/8-11, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696808
N° MFR05717 HOOKIT BACKUP PAD 7"X3/4"5/8-11
Prix170.93 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05717 HOOKIT BACKUP PAD 7"X3/4"5/8-11

3M™ Tampon d’appoint Hookit, 05717, 7 po x 3/4 po 5/8-11, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696808
N° MFR05717 HOOKIT BACKUP PAD 7"X3/4"5/8-11
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
Votre prix170.93 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980009967
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057173
  • Matériel
    Mousse/plastique
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’APPOINT HOOKIT 05717 7 PO X3/4 PO 5/8-11
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en mousse ajoute du soutien pour les travaux allant du retrait de la peinture au polissage fin
  • Le bord effilé doux aide à améliorer le contrôle
  • La gamme de serviettes comprend des densités souples, standard et dures
  • Disponible avec filetages intérieurs 5/8-11 pour s’adapter aux polisseuses à basse vitesse et aux ponceuses pour plus de polyvalence
  • Les motifs de trous fournissent une voie d’évacuation pour la poussière, améliorent l’extraction de la poussière
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de , offre des changements de disque faciles et optimise la durée de vie du disque