Motion
05907 PROMOTEUR D’ADHÉSION À LA POLYOLÉFINE POIDS NET DE 12 OZ

3M
05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT

3M™ Promoteur d’adhésion à la polyoléfine, 05907, poids net de 12 oz, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696854
N° MFR05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT
Prix104.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT

3M™ Promoteur d’adhésion à la polyoléfine, 05907, poids net de 12 oz, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696854
N° MFR05907 POLYOLEFIN ADHESION PROMOTER 12 OZ NET WT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12.00 oz
  • Taille de l’emballage
    12 oz
  • Gravité spécifique
    0.739

Détails

  • Application
    Automobile
  • Base chimique
    Époxytallates de 2-Ethylhexyl, acétone, benzène, chlorobène, éthylbenzène, isobutane, polyoléfine chlorée modifiée, propane, toluène
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de séchage
    5 à 70°F min
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • À utiliser avec
    Éthylène propylène, polypropylène
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131059078
  • Type de colis
    Poubelle à vaporiser en aérosol
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Substrat
    Aluminium, acier, laiton, cuivre, caoutchouc, plastiques, PVC, ABS, polycarbonate, acrylique, polyester renforcé de fibres
  • Type
    Semi-solide
  • CUP_NON
    00051131059078
  • Teneur en composés organiques volatils
    81

Aperçu

Description du fabricant
PROMOTEUR D’ADHÉSION À LA POLYOLÉFINE 05907
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le promoteur d’adhésion 05907 est compatible avec tous les produits de réparation 3M flexibles, semi-rigides et TPO
  • Offre une adhérence améliorée des adhésifs 3M aux substrats de type TPO
  • Le distributeur d’aérosols permet une application facile
  • Offre une adhérence plus forte pour offrir d’excellents résultats de biseautage