Motion
05973 COMPOSÉ À FROTTER 1 PINTE

3M
05973 RUBBING COMPOUND 1 QUART

3M™ composé à frotter, 05973, 1 pinte (32 oz liq./946 ml), 6 bouteilles par caisse
N° D’ARTICLE MI01696860
N° MFR05973 RUBBING COMPOUND 1 QUART
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05973 RUBBING COMPOUND 1 QUART

3M™ composé à frotter, 05973, 1 pinte (32 oz liq./946 ml), 6 bouteilles par caisse
N° D’ARTICLE MI01696860
N° MFR05973 RUBBING COMPOUND 1 QUART
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Capacité du contenant
    1 pinte (É.-U.)
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131059733
  • CUP_NON
    00051131059733

Aperçu

Description du fabricant
05973 COMPOSÉ À FROTTER 1 PINTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le composé élimine les égratignures causées par le ponçage
  • La formule élimine efficacement l’oxydation, les taches et les imperfections de surface
  • L’application crée un éclat lustré avec un minimum de marques de tourbillon ou d’hologrammes
  • La formule à coupe rapide réduit le temps de préparation