Motion
46464 FILTRE DE PIÈCE 5N11  N95

3M
46464 PART FILTER 5N11 N95

Filtre à particules 3M™ 5N11, N95 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI01697056
N° MFR46464 PART FILTER 5N11 N95
Prix3.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46464 PART FILTER 5N11 N95

Filtre à particules 3M™ 5N11, N95 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI01697056
N° MFR46464 PART FILTER 5N11 N95

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.021 lb

Détails

  • Type d’aérosol
    Sans huile
  • Application
    Soudure
  • Type de cartouche
    Particules
  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Polyester
  • À utiliser avec
    Cartouches 3M™ Série 6000
  • Type de danger
    Moule
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138464641
  • Classification Niosh
    N95
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 50
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Moule
  • Compatibilité de la série
    FF-400
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Filtrer
  • CUP_NON
    50051138464641

Aperçu

Description du fabricant
46464 FILTRE DE PIÈCE 5N11 N95
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour les environnements contenant certaines particules sans huile
  • À utiliser sur les cartouches de gaz et de vapeurs 3M avec dispositif de retenue 3M™ 501 en présence de particules
  • Utiliser sur le porte-filtre 3M™ 603 et le dispositif de retenue 3M™ 501 pour réduire l’exposition aux particules
  • Filtre à particules remplaçable pour des économies
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en matière d’inventaire et les exigences de formation