Motion
04561 COURROIE EN TISSU 211K 1 PO X91 PO 320 POIDS J

3M
04561 CLOTH BELT 211K 1"X91"320 J-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 211K, 1 po x 91 po 320 poids J, 25 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697158
N° MFR04561 CLOTH BELT 211K 1"X91"320 J-WEIGHT
Prix15.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04561 CLOTH BELT 211K 1"X91"320 J-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 211K, 1 po x 91 po 320 poids J, 25 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697158
N° MFR04561 CLOTH BELT 211K 1"X91"320 J-WEIGHT
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
Prix15.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la courroie
    91 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    91 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro de stock du fabricant
    60430042949
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144045617
  • CUP_NON
    00051144045617

Aperçu

Description du fabricant
04561 CEINTURE EN TISSU 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur les surfaces métalliques
  • L’endos en tissu flexible fait une bonne courroie tout usage pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500