Motion
7100216179 CARRÉS DE MONTAGE DOUBLE FACE INTÉRIEURS À MONTAGE SCOTCH 111H-SQ-48

3M
7100216179 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES 111H-SQ-48

Mosaïque de montage intérieur double face Scotch-Mount 111H-SQ-48-DC, 1 po x 1 po (2,54 cm x 2,54 cm) 48/paquet
N° D’ARTICLE MI01697184
N° MFR7100216179 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES 111H-SQ-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100216179 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES 111H-SQ-48

Mosaïque de montage intérieur double face Scotch-Mount 111H-SQ-48-DC, 1 po x 1 po (2,54 cm x 2,54 cm) 48/paquet
N° D’ARTICLE MI01697184
N° MFR7100216179 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES 111H-SQ-48
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131769960
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051131769960

Aperçu

Description du fabricant
7100216179 MONTAGE SUR ÉCRAN À L’INTÉRIEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour les surfaces peintes
  • Destiné à une utilisation à l’intérieur
  • Offre une liaison solide et permanente au contact
  • Peut contenir jusqu’à 15 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour contenir 1 lb, utiliser 3 carrés Pour contenir 15 lb, utiliser 45 carrés
  • Conçu pour : cloison sèche peinte, bois fini, métal, acrylique, carreaux et verre
  • Température d’application 50°F à 100°F
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Utiliser au lieu de clous et de vis
  • Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Idéal pour les projets à faire soi-même
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • Taille : carrés de 2,5 cm x 2,5 cm
  • Couleur : Blanc