Motion
7010368578 ABRASIFS STANDARD GP PLUS MEULE 850353, 8 PO X 1 PO X 3 PO 11S

3M
7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S

Roue 850353, 8 po x 1 po x 3 po 11S FIN, 3 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI01697248
N° MFR7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S

Roue 850353, 8 po x 1 po x 3 po 11S FIN, 3 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI01697248
N° MFR7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 850353, 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La roue 7010368578 STANDARD ABRASIVES GP PLUS 850353, 8 po X 1 po X 3 po 11S FIN non tissée et ébarbante avec abrasif au carbure de silicium est une roue GP Plus numéro de pièce 850353 mesurant 8 po de diamètre par 1 po d’épaisseur avec un trou central de 3 po dans le grade 11S FIN, conçue pour la finition et le polissage fins des surfaces métalliques.  
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370830
  • CUP_NON
    00051115370830

Aperçu

Description du fabricant
7010368578 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon