Motion
21343 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q  8" X NH 240 POIDS C

3M
21343 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT

Disque en papier Wetordry .Diamètre du disque - 8 po, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 240 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI01697415
N° MFR21343 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21343 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT

Disque en papier Wetordry .Diamètre du disque - 8 po, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 240 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI01697415
N° MFR21343 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 240 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, finition, ponçage orbital, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    240
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650004918
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144213436
  • Application du matériel
    Gel Coat, métal, peinture, apprêt, bois
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144213436

Aperçu

Description du fabricant
21343 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.