Motion
7010331279 ABRASIFS STANDARD A/O BANDE SPIRALÉE 701613, 1/2 PO X 1/2 PO 36,

3M
7010331279 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 701613, 1/2 IN X 1/2 IN 36,

Bande en spirale pour abrasifs standard de 701613, 1/2 po x 1/2 po 36, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697428
N° MFR7010331279 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 701613, 1/2 IN X 1/2 IN 36,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010331279 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 701613, 1/2 IN X 1/2 IN 36,

Bande en spirale pour abrasifs standard de 701613, 1/2 po x 1/2 po 36, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697428
N° MFR7010331279 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 701613, 1/2 IN X 1/2 IN 36,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115415692
  • CUP_NON
    00051115415692

Aperçu

Description du fabricant
7010331279 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif monocouche est flexible et résistant, se conformant aux surfaces planes et profilées
  • La construction en spirale aide à éliminer les marques d’ombre et les bavures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et se décompose pour révéler des bords tranchants pour une coupe uniforme
  • La bande spiralée s’adapte facilement sur les tambours en caoutchouc
  • Aucun outil requis pour les changements de bande