Motion
ROULEAU DE DISQUES EN TISSU 21760 STIKIT 341D  6 PO X NH P100 X POIDS

3M
21760 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 6"XNH P100 X-WEIGHT

Rouleau de disques en tissu 3M™ Stikit 341D, P100 poids X, 6 po x NH, matrice 600Z, 100 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697439
N° MFR21760 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 6"XNH P100 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21760 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 6"XNH P100 X-WEIGHT

Rouleau de disques en tissu 3M™ Stikit 341D, P100 poids X, 6 po x NH, matrice 600Z, 100 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697439
N° MFR21760 STIKIT CLOTH DISC ROLL 341D 6"XNH P100 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P100
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440196206
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144217601
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144217601

Aperçu

Description du fabricant
21760 ROULEAU DE DISQUE EN TISSU STIKIT 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux de disques éliminent le besoin de retirer les doublures de disques des disques individuels pour plus de commodité
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • L’endos en tissu lourd de poids X résiste aux opérations difficiles comme l’enlèvement de matières lourdes
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées