Motion
22161 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q  8" X NH 600 POIDS C

3M
22161 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 600 C-WEIGHT

Disque en papier Wetordry . - 8.0000 po Dia, carbure de silicium, 600 grains, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01697465
N° MFR22161 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 600 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22161 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 600 C-WEIGHT

Disque en papier Wetordry . - 8.0000 po Dia, carbure de silicium, 600 grains, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01697465
N° MFR22161 WETORDRY PAPER DISC 431Q 8"XNH 600 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    600
  • Numéro de stock du fabricant
    60650004868
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144221615
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144221615

Aperçu

Description du fabricant
22161 DISQUE EN PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, l’apprêt, la couche gélifiée, le métal et le bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition plus lisse
  • L’endos adhésif permet une fixation facile à la ponceuse orbitale aléatoire
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon