Motion
7000118390

3M
7000118390

Courroie de meulage enduite - grain P120 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 15.5000 po, largeur de courroie 3.5000 po
N° D’ARTICLE MI01697937
N° MFR7000118390
Prix19.07 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118390

Courroie de meulage enduite - grain P120 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 15.5000 po, largeur de courroie 3.5000 po
N° D’ARTICLE MI01697937
N° MFR7000118390

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.07 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60410003697
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144843077
  • Quantité du colis
    10, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051144843077

Aperçu

Description du fabricant
84307 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie