Motion
96436 ROULEAU DE DISQUE D/F EN PAPIER DORÉ STIKIT 216U  5 PO X NH 5 TROUS P320 POIDS A

3M
96436 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, 5 po x NH 5 trous P320 de poids A, D/F, matrice 500FH, 175 disques par rouleau 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01698057
N° MFR96436 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
96436 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, 5 po x NH 5 trous P320 de poids A, D/F, matrice 500FH, 175 disques par rouleau 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01698057
N° MFR96436 STIKIT GOLD PAPER D/F DISC ROLL 216U 5"XNH 5 HOLES P320 A-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    175
  • Numéro de stock du fabricant
    60010016362
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144964369
  • Type de montage
    Stikit.
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00051144964369

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES D/F EN PAPIER DORÉ 96436 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs