Motion
09656

3M
09656

Scotch® Ruban électrique en caoutchouc - 2 po de largeur, épaisseur de 65 mil, longueur de 10 pi, matériau de support en caoutchouc EPDM, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI01698174
N° MFR09656
Prix68.03 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09656

Scotch® Ruban électrique en caoutchouc - 2 po de largeur, épaisseur de 65 mil, longueur de 10 pi, matériau de support en caoutchouc EPDM, 32 °F à 194 °F, température de fonctionnement de 0 °C à 90 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI01698174
N° MFR09656

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.03 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    2 po x 10 pi
  • Longueur
    10 pi
  • Épaisseur
    65 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    Caoutchouc EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007096566
  • Matériel
    EPR avec doublure
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °C, 32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • Normes respectées
    ASTM D-4388 Type 1, 2 et 3
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Caoutchouc en éthylène-propylène
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
  • CUP_NON
    50054007096561
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MASTIC CAOUTCHOUC SCOTCH 09656
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Il s’agit d’un ruban isolant et d’étanchéité électrique en caoutchouc autofusible conformable noir de 65 mil. Emballé en vrac avec 10 rouleaux par caisse
  • Ce ruban en mastic de caoutchouc 2228 Scotch® est constitué d’un support en caoutchouc éthylène-propylène (EPR) recouvert d’un adhésif mastic résistant et stable à la température
  • Utilisez ce ruban pour isoler, tamponner et sceller les connexions de la barre omnibus et de l’épissure
  • Sa température nominale est de 194°
  • Prix par rouleau