Motion
5246
Moteur à usage général - 1/40 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI01699403
N° MFR5246
Prix378.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/40 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI01699403
N° MFR5246

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix378.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/40 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/40 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Visage
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 5246
  • Cote IP-20 totalement fermée et non ventilée
  • Système d’isolation de classe « B » pour une longue durée de vie
  • Écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger
  • Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
  • Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté